Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLBM02V2C11
Cod. Produttore
XMLBM02V2C11
Cod. EAN
3666916024928

Informazioni di prodotto

  • Pressione nominale: -1 bar
  • Contatti: 1 C/O
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina
  • Connessione elettrica: Connettore EN 175301-803-A
  • Materiali a contatto: Nitrile, acciaio inox 304L
  • Grado di protezione: IP65
  • Corrente nominale: 3 A (120 V AC), 1.5 A (240 V AC)
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il vacuostato elettromeccanico Schneider Electric OsiSense XMLB ha un differenziale regolabile per la regolazione di 2 soglie e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di -1 bar, 1 contatto C/O, un collegamento elettrico EN 175301-803-A a 4 pin e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per regolare la pressione tra 2 soglie per aria, acqua dolce e oli idraulici a temperature fino a 70°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 3 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.

larghezza

55 mm

altezza

158 mm

profondità

77,5 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

pressione di scoppio

18 bar

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

9 bar

differenza commutazione-pressione

0,67 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

-10 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

-870 ... -10 HECTOPASCAL

impostazione finale

-1000 ... -140 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

-1 ... -0,14 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

-0,87 ... -0,01 bar

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Serie

pressure sensors XM