›

VACUOSTATO

Cod. Rexel TEXMLAM01V2S11
Cod. Produttore XMLAM01V2S11
Cod. EAN 3666916025444

Informazioni principali

  • Serie: pressure sensors XM
  • Pressione nominale: -1 bar
  • Contatti: 1 C/O
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina
  • Corrente nominale: 3 A (120 V AC)
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale corpo: lega di zinco
  • Dimensioni (HxLxP): 113x35x75 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il vacuostato elettromeccanico Schneider Electric OsiSense XMLA ha un differenziale fisso per il rilevamento di una singola soglia e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di -1 bar, 1 contatto C/O, un collegamento elettrico del pressacavo Pg 13,5 e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per rilevare una singola soglia di pressione dell'aria, dell'acqua dolce e degli oli idraulici fino a 70°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 3 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

collegamento

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

18 bar

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

9 bar

differenza commutazione-pressione

0,24 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

-40 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

1/4 di pollice

impostazione iniziale

-760 ... -40 HECTOPASCAL

impostazione finale

-1000 ... -280 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

-1 ... -0,28 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

-0,76 ... -0,04 bar

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Serie

pressure sensors XM

VACUOSTATO