Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLCM05A2S11
Cod. Produttore
XMLCM05A2S11
Cod. EAN
3666916026304

Informazioni di prodotto

Sensore di vuoto XMLC - 5 bar - Differenziale regolabile - 2 soglie - 1CO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il VACUOPRESSOSTATO TEXMLCM05A2S11 è un dispositivo innovativo progettato per garantire precisione e sicurezza nei sistemi di controllo della pressione. Questo strumento versatile è adatto come regolatore a 2 punti, limitatore e dispositivo di sorveglianza, offrendo prestazioni affidabili in diverse applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design compatto e funzionale lo rende ideale per ambienti di lavoro esigenti. Scegli il VACUOPRESSOSTATO per un controllo della pressione efficiente e sicuro.

larghezza

46 mm

altezza

113 mm

profondità

85 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

23 bar

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

11,25 bar

differenza commutazione-pressione

7,3 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

5000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

-550 ... 5000 HECTOPASCAL

impostazione finale

-1000 ... 4550 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

-1 ... 4,55 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

-0,55 ... 5 bar

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Serie

pressure sensors XM