Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLBM05A2S11
Cod. Produttore
XMLBM05A2S11
Cod. EAN
3666916026557

Informazioni di prodotto

  • Pressione nominale: 5 bar
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina
  • Corrente nominale: 3 A
  • Tensione isolamento: 300 V
  • Grado protezione: IP66
  • Dimensioni (LxPxA): 35x75x113 mm
  • Durata meccanica: 3 milioni cicli
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XM, un'offerta di sensori di pressione. Il sensore elettromeccanico di pressione a vuoto presenta un G 1/4 (femmina) per il collegamento del fluido. È dotato di attuatore di pressione a diaframma e pressostato regolato tra 2 soglie con scala differenziale regolabile. Per il collegamento elettrico è fornito di morsetti a vite. Con un possibile differenziale massimo a regolazione elevata di 6bar, una pressione accidentale massima consentita di 11,25bar e una pressione di distruzione di 23bar. È un sensore di pressione con una tensione di isolamento nominale di 300V e una corrente nominale di 3A. Può essere utilizzato in qualsiasi posizione. È dotato di ingresso cavi da 9 a 13mm e 1 contatto C/O. Dimensioni: 35 mm (larghezza) x 75 mm (profondità) x 113 mm (altezza); peso 0,685 kg. Offre una durata meccanica di circa 3 milioni di cicli di funzionamento. È adatto per il controllo della pressione dell'aria e dell'acqua in applicazioni residenziali e industriali. Il prodotto è certificato LROS, UL, CCC, CSA, EAC e BV. È conforme alle norme UL 508, CE, EN/IEC 60947-5-1 e CSA c22.2 No 14. Una delle gamme più complete per sensori di pressione industriali e di potenza sul mercato, compreso un sensore del trasmettitore elettronico di semplice utilizzo, con un'impareggiabile flessibilità di modifica in esercizio. Pressostati di controllo, trasmettitori di pressione e pressostati di potenza Ex nautilus per il controllo della pressione industriale.

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

23 bar

esecuzione elettronica

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

11,25 bar

differenza commutazione-pressione

5,5 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

5000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

-500 ... 5000 HECTOPASCAL

impostazione finale

-1000 ... 4500 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

-1 ... 4,5 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

-0,5 ... 5 bar

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Serie

pressure sensors XM