Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLRM01G0T75
Cod. Produttore
XMLRM01G0T75
Cod. EAN
3666916020357

Informazioni di prodotto

  • Pressione nominale: -1 bar
  • Tensione alimentazione: 24 V DC
  • Uscita analogica: 0-10 V
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina
  • Materiale in contatto: 316L acciaio inox
  • Protezione: IP65/IP67
  • Dimensioni: 93x41x42 mm
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il pressostato elettronico Schneider Electric OsiSense XMLR ha un display a 7 segmenti a 4 cifre. Presenta una pressione nominale di -1 bar, un collegamento elettrico M12 e un attacco uscita prodotto femmina DIN 3852-Y G 1/4. Ha una tensione di alimentazione di 24 Vcc e un'uscita analogica da 0 a 10 V. Questo sensore di pressione elettronico con display digitale è progettato per la misurazione accurata della pressione e la visualizzazione nelle presse di stampaggio e termoformanti, nelle macchine a iniezione, nei sistemi pneumatici e nelle macchine di assemblaggio, nei sistemi idraulici delle apparecchiature di sollevamento e movimentazione, nel pompaggio e nel trattamento dell'acqua dolce. Fissato direttamente sulla tubazione, fornisce un grado di protezione IP65/IP67 conforme alla norma EN/IEC 60529, una durata meccanica di 10 milioni di cicli ed è conforme a EN/IEC 61326-2-3, UL 61010-1. Ha un ingresso per fluidi in acciaio inossidabile (316L).

larghezza

41 mm

altezza

93 mm

profondità

42 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

valore iniziale intervallo di misura pressione

-5000 Pa

pressione di scoppio

3 bar

esecuzione elettronica

valore finale dell'intervallo di misura pressione

-100000 Pa

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

3 bar

differenza commutazione-pressione

0,03 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

1000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

0 ... 1000 HECTOPASCAL

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

pressione di attivazione

0 ... 1 bar

temperatura del fluido

-20 ... 80 °C

Serie

pressure sensors XM