Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA054891R1
Cod. Produttore
1SDA054891R1
Cod. EAN
8015644560195

Informazioni di prodotto

UVR-C T4-T5-T6 220...250 Vac/dc

Documentazione tecnica

Sganciatore di minima tensione cablato UVR-C per interruttori Tmax T4-T5-T6, compatibile con tensioni di alimentazione da 220 a 250 VAC/DC. Progettato per garantire un'affidabile protezione contro le condizioni di sottotensione, questo dispositivo assicura l'apertura automatica dell'interruttore in caso di caduta della tensione al di sotto dei valori prestabiliti. La configurazione cablata facilita l'installazione e il collegamento elettrico, mentre la compatibilità con tensioni sia in corrente alternata che continua (AC/DC) lo rende versatile per diverse applicazioni elettriche. L'accessorio è indicato per l'utilizzo con disgiuntori e non dispone di contatti normalmente aperti o chiusi, offrendo una soluzione semplice e funzionale per il controllo della minima tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE WIRED 220...250V AC-DC T4-T5-T6

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 250 V

Serie

Accessories for Tmax T

Produttore

ABB

UVR-C T4-T5-T6 rilascio sottotensione 220-250V AC/DC per Tmax T

€ 177,51 x 1 pz.
(pz.)