Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPLUVC6002X253
Cod. Produttore
PLUVC6002X2530
Cod. EAN
4058075634428

Informazioni di prodotto

UVC PANEL 600 2X25W LED 30W WT
Descrizione del produttore: Pannello UVC. Vantaggi del prodotto: Disinfezione costante dell'aria. Aree di applicazione: Uffici, sale conferenza. Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori. Hotel. Negozi. Adatta per sistemi a incasso da soffitto con griglia da 600 x 600 mm.

colore

Bianco

larghezza

595 mm

altezza

86 mm

profondità

86 mm

potenza

91 W

peso

5,3 kg

adatto fino a una superficie massima di

25 SQUARE_METER

Supporto disponibile IFTTT

Depurazione dell'aria con radiazioni UV-C

Serie

UVC PANEL 600

Produttore

UVC PANEL600REC2X25W LED30W840WT