Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9002660000
Cod. Produttore
9002660000
Cod. EAN
4008190181970

Informazioni di prodotto

  • Serie: Utensili da taglio
  • Tipo: Utensile da taglio
  • Uso: Taglio cavi e conduttori
  • Funzione: Taglio isolamento
  • Modello: KT 12

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9002660000 è un utensile da taglio meccanico a una mano, progettato per garantire precisione e facilità d'uso. È adatto per lavorare con conduttori a filo sottile, conduttori massicci e multifilari, offrendo versatilità nell'ambito dell'installazione elettrica. La sua struttura è pensata per applicazioni che richiedono un taglio netto senza danneggiare il conduttore. Questo strumento si distingue per l'affidabilità e la funzionalità, rendendolo ideale per professionisti del settore elettrico che necessitano di un utensile efficiente e resistente. Paese di produzione: Giappone Descrizione del produttore: Utensile da taglio per il taglio di cavi, conduttori e isolamento.

Adatto per il diametro max. del cavo

11 mm

isolato

sezione max. del cavo

16 mm²

lunghezza totale

63,5 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico a una mano

con isolamento di protezione 1000 V

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

con protezione dagli impatti

Testato VDE

Serie

Utensili da taglio

Produttore

Utensile da taglio KT 12 ergonomico per elettricisti professionali