Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9006020000
Cod. Produttore
9006020000
Cod. EAN
4032248257409

Informazioni di prodotto

  • Serie: WD9006020000
  • Spellafili con auto-regolazione
  • Spellatura precisa e veloce
  • Adatto a conduttori vari
  • Utensile manuale professionale
  • Design compatto e robusto
  • Facile da usare
  • Alta durata nel tempo

Documentazione tecnica

SWIFTY CS è uno strumento meccanico a una mano progettato per l'uso nel settore elettrico. La sua esecuzione meccanica garantisce facilità d'uso e precisione nelle operazioni di lavorazione dei materiali isolanti. Questo prodotto è ideale per interventi che richiedono affidabilità e praticità, offrendo una soluzione efficiente per la preparazione dei cavi elettrici senza complicazioni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile spellafili con auto-regolazione automatica per la spellatura precisa e veloce dei conduttori.

con tagliafilo

peso

24,666 g

lunghezza

40 mm

Design dell'impugnatura

Monocomponente

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

diametro zona di asportazione isolamento

0,1 ... 1,8 mm

sezione zona di asportazione isolamento

0,1 ... 2,5 mm²

Produttore

Utensile spellafili auto-regolante compatto per installazioni elettriche professionali