Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9031860000
Cod. Produttore
9031860000
Cod. EAN
4032248107964

Informazioni di prodotto

L'utensile stringifascette consente un montaggio rapido e preciso delle fascette serracavo, ottimizzando tempi e operazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con serraggio e taglio in un’unica operazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazioni più sicure e ordinate
  • Maggiore efficienza energetica grazie a cablaggi ottimizzati

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'utensile stringifascette è un utensile compatto con il quale è possibile eseguire il serraggio della fascetta serracavo e il taglio della fascetta in eccesso in un'unica operazione.

materiale della fascetta

Acciaio inox

Proprietà

Taglio manuale

Materiale dell'utensile

Metallo

larghezza della fascetta fermacavi

9,5 ... 9,5 mm

Produttore

Utensile stringifascette compatto per serraggio e taglio fascette serracavo in un’operazione unica