Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9005610000
Cod. Produttore
9005610000
Cod. EAN
4008190183875

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: STRIPAX 16
  • Serie: Utensili
  • Spellafili con auto-regolazione
  • Spellatura precisa e veloce

Documentazione tecnica

Stripax 16 è uno strumento professionale progettato per la lavorazione di materiali elettrici, ideale per la rimozione precisa dell’isolamento dai cavi. Dotato di profondità di intaglio e lunghezza di asportazione dell’isolamento regolabili, consente un’operatività versatile e accurata su diverse sezioni di cavo. Questo utensile garantisce prestazioni affidabili e facilita le operazioni di preparazione dei fili, assicurando risultati di alta qualità per applicazioni elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile spellafili con auto-regolazione automatica per la spellatura precisa e veloce dei conduttori.

isolato

con tagliafilo

peso

170,1 g

lunghezza

190 mm

profondità di intaglio regolabile

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

diametro zona di asportazione isolamento

2,59 ... 4,5 mm

sezione zona di asportazione isolamento

6 ... 16 mm²

Serie

Utensili

Produttore

Utensile spellafili auto-regolante STRIPAX 16 per installazioni elettriche professionali