Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1190490000
Cod. Produttore
1190490000
Cod. EAN
4032248973262

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MULTI-STRIPAX PV
  • Serie: Utensili
  • Spellafili con auto-regolazione
  • Spellatura precisa e veloce
  • Adatto a conduttori multipli
  • Strumento per elettricisti
  • Uso professionale garantito
  • Design compatto e robusto

Documentazione tecnica

MULTI-STRIPAX PV è uno strumento professionale progettato per la lavorazione dei cavi elettrici, caratterizzato dalla regolazione precisa della lunghezza di asportazione dell’isolamento. Ideale per elettricisti e tecnici del settore, consente un’operazione efficiente e accurata nella preparazione dei fili, garantendo prestazioni elevate e affidabilità nell’uso quotidiano. La sua struttura è studiata per facilitare la rimozione dell’isolante senza danneggiare il conduttore, assicurando sicurezza e precisione nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile spellafili con auto-regolazione automatica per la spellatura precisa e veloce dei conduttori.

isolato

con tagliafilo

peso

548 g

lunghezza

250 mm

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

diametro zona di asportazione isolamento

1,8 ... 2,8 mm

sezione zona di asportazione isolamento

4 ... 10 mm²

Serie

Utensili

Produttore

Utensile spellafili professionale auto-regolante per impianti elettrici