Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9204560000
Cod. Produttore
9204560000
Cod. EAN
4032248671106

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Serie: Utensili
  • Range spellatura: 1.5-6.0 mm²
  • Auto-regolazione: Automatica
  • Uso: Spellatura conduttori

Documentazione tecnica

Multi-Stripax 1.5-6.0S è uno strumento professionale progettato per la lavorazione di cavi elettrici con sezioni da 1.5 a 6.0 mm². Offre una regolazione precisa della lunghezza di asportazione dell’isolamento, garantendo tagli netti e sicuri senza danneggiare il conduttore interno. Ideale per elettricisti e tecnici del settore elettrico, questo utensile assicura efficienza e affidabilità nelle operazioni di preparazione dei cavi, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La sua costruzione robusta e la precisione nella regolazione lo rendono un accessorio indispensabile per lavori professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile spellafili con auto-regolazione automatica per la spellatura precisa e veloce dei conduttori.

isolato

con tagliafilo

peso

555 g

lunghezza

250 mm

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

sezione zona di asportazione isolamento

1,5 ... 6 mm²

Serie

Utensili

Produttore

Utensile spellafili auto-regolante 1.5-6.0 mm² per impianti elettrici