Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9009940000
Cod. Produttore
9009940000
Cod. EAN
4032248363391

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AM ASI-SPEZIAL
  • Serie: Utensili

Documentazione tecnica

AM ASI-SPEZIAL è uno strumento professionale progettato per l'uso nel settore elettrico, caratterizzato da una sezione longitudinale di precisione pari a 1. Questo utensile è ideale per operazioni che richiedono un'accurata lavorazione dei materiali isolanti, garantendo performance affidabili senza la necessità di regolare la profondità di intaglio o la lunghezza di asportazione dell'isolamento. La sua costruzione robusta e specifica lo rende adatto a interventi tecnici nel campo dell'installazione e manutenzione elettrica, assicurando efficienza e sicurezza durante l'uso. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile spellafili con auto-regolazione automatica per la spellatura precisa e veloce dei conduttori.

isolato

peso

123 g

lunghezza

166 mm

sezione longitudinale

Design dell'impugnatura

Monocomponente

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Serie

Utensili

Produttore

Utensile spellafili professionale auto-regolante per installazioni elettriche