Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9202220000
Cod. Produttore
9202220000
Cod. EAN
4032248486151

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MULTI-STRIPAX 16 SL
  • Serie: Utensili

Documentazione tecnica

Multi-Stripax 16 SL è uno strumento professionale progettato per la lavorazione dei cavi elettrici, ideale per l’asportazione precisa dell’isolamento. Caratterizzato da una lunghezza di asportazione regolabile, consente un’operazione efficiente e personalizzata su diversi tipi di cavi. Questo utensile è realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità durante l’uso quotidiano nel settore elettrico. La sua struttura ergonomica facilita la presa e l’utilizzo, rendendolo uno strumento indispensabile per elettricisti e tecnici specializzati. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile spellafili con auto-regolazione automatica per la spellatura precisa e veloce dei conduttori.

isolato

con tagliafilo

peso

550 g

lunghezza

250 mm

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

sezione zona di asportazione isolamento

6 ... 16 mm²

Serie

Utensili

Produttore

Utensile spellafili automatico MULTI-STRIPAX 16 SL per elettricisti professionisti