Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9003500000
Cod. Produttore
9003500000
Cod. EAN
4008190107109

Informazioni di prodotto

  • Serie: Utensili
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non applicabile
  • Protezione: non indicata
  • Dimensioni: non fornite
  • Certificazioni: non menzionate
  • Funzione: Spellafili auto-regolante
  • Uso: Spellatura conduttori

Documentazione tecnica

M-D-STRIPAX +6 MEHA è uno strumento professionale progettato per la lavorazione di materiali elettrici. Offre la possibilità di regolare con precisione la lunghezza di asportazione dell'isolamento, garantendo un taglio netto e accurato senza danneggiare i conduttori interni. Questo utensile è ideale per operazioni di stripatura in ambito elettrico, assicurando efficienza e sicurezza durante l'installazione e la manutenzione di cablaggi elettrici. La sua struttura robusta e le caratteristiche regolabili lo rendono un accessorio indispensabile per tecnici e installatori specializzati. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile spellafili con auto-regolazione automatica per la spellatura precisa e veloce dei conduttori.

isolato

con tagliafilo

peso

106,38 g

lunghezza

82 mm

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

diametro zona di asportazione isolamento

7 ... 7 mm

sezione zona di asportazione isolamento

0,03 ... 0,82 mm²

Serie

Utensili

Produttore

Utensile spellafili auto-regolante precisione ambito elettrico