Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1468880000
Cod. Produttore
1468880000
Cod. EAN
4050118274158

Informazioni di prodotto

  • Serie: Utensili
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Funzione: Spellafili auto-regolante
  • Uso: Spellatura precisa e veloce

Documentazione tecnica

STRIPAX ULTIMATE è uno strumento professionale progettato per la lavorazione precisa dei cavi elettrici. Dotato di profondità di intaglio regolabile e lunghezza di asportazione dell'isolamento personalizzabile, consente un'operatività versatile e accurata. La sua struttura è pensata per garantire affidabilità e durata nel tempo, rispondendo alle esigenze di elettricisti e tecnici specializzati nel settore elettrico. Questo utensile rappresenta una soluzione efficiente per la preparazione dei cavi, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile spellafili con auto-regolazione automatica per la spellatura precisa e veloce dei conduttori.

isolato

con tagliafilo

peso

176 g

lunghezza

190 mm

profondità di intaglio regolabile

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

diametro zona di asportazione isolamento

0,51 ... 2,59 mm

sezione zona di asportazione isolamento

0,25 ... 6 mm²

Serie

Utensili

Produttore

Utensile spellafili auto-regolante STRIPAX ULTIMATE per elettricisti professionisti