Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2797190000
Cod. Produttore
2797190000
Cod. EAN
4064675213192

Informazioni di prodotto

  • Serie: CUTFIX PRO
  • Tensione: Corrente continua
  • Precisione: Elevata
  • Taglio: Automatico a misura
  • Controllo: Interfaccia PC IBM
  • Applicazione: Singoli fili
  • Motore: Azionamento accurato
  • Uso: Industriale

Documentazione tecnica

CUTFIX PRO è un materiale elettrico progettato per garantire precisione e affidabilità nelle installazioni. Grazie alla sua funzionalità di taglio a misura, permette un adattamento perfetto alle esigenze specifiche degli impianti elettrici, facilitando il lavoro degli operatori e migliorando l’efficienza complessiva. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali e la facilità d’uso, rendendolo ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Macchina per il taglio automatico a misura di singoli fili. Elevata precisione di riproduzione del taglio grazie all'accurato motore di azionamento a corrente continua. Un'interfaccia permette il controllo della tagliafili automatica da un PC compatibile con IBM.

larghezza

300 mm

funzione

Tagliare a misura

altezza

250 mm

profondità

250 mm

tipo di propulsione

Elettrico

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

Produttore

Macchina taglio automatico fili alta precisione per impianti elettrici