Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore:
Idoneo per il taglio di cavi in alluminio, rame, acciaio e corde in acciaio o alluminio.
Caratteristiche:
- 3 anni di garanzia o 20.000 cicli al primo service
- Taglio preciso
- Apertura testa tramite sistema rapido per potere effettuare tagli su cavi passanti
- Alta resistenza delle lame contro l’usura, realizzate in acciaio temprato con trattamento superficiale.
- Costruzione leggera, robusta e compatta
- Avanzamento rapido mediante sistema a doppio pistone
- Velocità variabile per il corretto posizionamento del taglio
- Tasto di rilascio pressione azionabile con una sola mano su entrambi i lati (adatto anche per i mancini)Manico bicomponente con ottimale equilibratura della massa
- Sagomatura anatomica per un migliore comfort dell’impugnatura
- Anello di fissaggio della cinghia a tracolla
- Potente batteria Li-Ion 18V-3Ah
- Potente LED per illuminare il posto di lavoro
- Valigetta rigida in resina antiurto, interno concepito mediante inserto termoformato
- Tempo ricarica batteria 60 minuti
- Campo di utilizzo: cavi rame/alluminio
- Diametro di taglio diametro 65 mm
- Forza di taglio sviluppata 60 kN
- Ruotazione della testa 360°
- Tensione batteria 18 V
- Peso (con batteria) 7,6 kg
- Dimensioni utensile 502 x 331 x 88 mm
Dotazione SET:
- Utensile oleodinamico a batteria per il taglio
- Batteria Li-Ion 18V/3Ah
- Caricabatteria LG8
- Cinghia a tracolla TG2
- Valigetta rigida in resina con inserto termoformato