›

Utensile manuale per fascette 7,6 mm serraggio preciso settore elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBWT3D
Cod. Produttore WT3D
Cod. EAN 5414363072003

Informazioni principali

  • Tipo: Utensile manuale
  • Applicazione: Fascette 7.6-1
  • Metodo: Installazione manuale
  • Serie: TBWT3D
  • Uso: Fascette per cavi
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Compatibilità: Fascette standard
  • Dimensioni: Compatta e portatile

Descrizione del prodotto

Utensile manuale progettato per l'applicazione e il serraggio di fascette con larghezza fino a 7.6 mm e spessore 1 mm, ideale per lavori di fissaggio nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti per garantire durabilità e affidabilità durante l'uso, consente un serraggio preciso e sicuro delle fascette, facilitando l'organizzazione e la gestione dei cavi elettrici. Questo strumento è indispensabile per professionisti che necessitano di un utensile pratico e funzionale per il montaggio e la manutenzione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Cable Tie Manual Installation Hand Tool- Deltec

Caratteristiche tecniche

larghezza della fascetta fermacavi

4.67 mm

materiale della fascetta

acciaio inox

caratteristica

taglio automatico

sforzo di trazione

regolabile

Utensile manuale per fascette 7,6 mm serraggio preciso settore elettrico