Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1157830000
Cod. Produttore
1157830000
Cod. EAN
4032248945528

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: --
  • Corrente: --
  • Protezione: --
  • Dimensioni: --
  • Certificazioni: --
  • Serie: Utensili da taglio
  • Uso: Taglio cavi e isolanti
  • Modello: KT 22

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1157830000 è un utensile da taglio meccanico a una mano, progettato per garantire precisione e facilità d'uso. È adatto per conduttori a filo sottile, conduttori massicci e conduttori multifilari, offrendo versatilità nell'utilizzo su diversi tipi di cavi elettrici. Non prevede l'uso di ganasce taglienti o testine di taglio sostituibili, il che ne assicura una struttura semplice e robusta. Questo strumento è ideale per operazioni di taglio affidabili nel settore dei materiali elettrici, combinando funzionalità e praticità per un'efficace gestione dei cablaggi. Paese di produzione: Giappone Descrizione del produttore: Utensile da taglio per il taglio di cavi, conduttori e isolamento.

Adatto per il diametro max. del cavo

22 mm

isolato

sezione max. del cavo

25 mm²

lunghezza totale

71,5 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico a una mano

con isolamento di protezione 1000 V

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

con protezione dagli impatti

Testato VDE

Serie

Utensili da taglio

Produttore

Utensile taglio cavi KT 22 ergonomico per elettricisti