› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

Utensile taglio cavi conduttori isolamento ergonomico professionale

Cod. Rexel WD9046340000
Cod. Produttore 9046340000
Cod. EAN 4032248357642

Informazioni principali

  • Serie: SE TOP
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non indicata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non menzionate
  • Uso: taglio cavi e isolamento
  • Tipo utensile: taglio

Descrizione del prodotto

Strumento meccanico a una mano progettato per il taglio e la lavorazione di conduttori elettrici di vario tipo, inclusi fili sottili, conduttori massicci e multifilari. Adatto anche per l'uso con treccia in filo d'acciaio, garantisce versatilità e precisione nelle operazioni di cablaggio e manutenzione elettrica. La sua struttura robusta assicura affidabilità senza la necessità di ganasce taglienti sostituibili o testina di taglio intercambiabile, rendendolo ideale per un utilizzo pratico e duraturo in ambito elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile da taglio per il taglio di cavi, conduttori e isolamento.

Caratteristiche tecniche

Adatto per il diametro max. del cavo

3 mm

isolato

Adatto per treccia in filo d'acciaio

lunghezza totale

160 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico a una mano

con isolamento di protezione 1000 V

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Testato VDE

Utensile taglio cavi conduttori isolamento ergonomico professionale