Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9008120000
Cod. Produttore
9008120000
Cod. EAN
4008190074364

Informazioni di prodotto

  • Serie: Utensili di compressione
  • Funzione: Crimpatura terminali
  • Tipo conduttori: Spellati
  • Applicazione: Terminali, contatti, capicorda

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9008120000 è un utensile di compressione meccanico progettato per garantire un collegamento affidabile della schermatura tramite connettori specifici. Dotato di un dispositivo di blocco per utensili meccanici e di un ritorno automatico, assicura precisione e sicurezza durante l'uso. Questo strumento non prevede inserti intercambiabili, offrendo una soluzione robusta e semplice per applicazioni elettriche che richiedono un controllo efficace della schermatura nei cablaggi. La sua costruzione è pensata per facilitare operazioni ripetitive mantenendo elevati standard di qualità e durata nel tempo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

adatto per

Connettore per collegamento schermatura

esecuzione/azionamento

Meccanico

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

0,09 ... 0,25 mm²

Serie

Utensili di compressione

Produttore

Utensile crimpatura TT 864 RS ergonomico per elettricisti