Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9006450000
Cod. Produttore
9006450000
Cod. EAN
4008190095796

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PZ 50
  • Serie: Utensile di compressione
  • Funzione: Crimpatura terminali
  • Uso: Conduttori spellati
  • Applicazione: Terminali, contatti, capicorda

Documentazione tecnica

Utensile di compressione meccanico progettato per l'installazione di bussole d'estremità per cavi, dotato di dispositivo di blocco e ritorno automatico per garantire precisione e sicurezza durante l'uso. Questo strumento è caratterizzato da inserti intercambiabili, anche se non forniti in dotazione, e si distingue per la sua affidabilità e praticità nelle operazioni di pressatura. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, assicura una lavorazione efficiente e risultati di alta qualità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

adatto per

Bussole d'estremità per cavi

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Altro

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

inserti intercambiabili

sezione

25 ... 50 mm²

Serie

Utensile di compressione

Produttore

Utensile crimpatura terminali 50pz per installazioni elettriche