Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1203960000
Cod. Produttore
1203960000
Cod. EAN
4050118000764

Informazioni di prodotto

  • Serie: WD1203960000
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Uso: crimpatura terminali
  • Compatibilità: conduttori spellati

Documentazione tecnica

Il crimpatore SAI M23 è uno strumento meccanico progettato per svariate applicazioni nel settore elettrico. Dotato di dispositivo di blocco e ritorno automatico, garantisce precisione e sicurezza durante l'uso. Questo utensile è ideale per operazioni di pressatura affidabili senza inserti intercambiabili, assicurando una lavorazione efficiente e duratura. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

adatto per

Varie applicazioni

lunghezza

175 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Altro

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

0,14 ... 2,5 mm²

Produttore

Utensile crimpatura professionale ergonomico per impianti elettrici