Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9017440000
Cod. Produttore
9017440000
Cod. EAN
4008190884574

Informazioni di prodotto

  • Serie: WD9017440000
  • Utilizzo: Crimpatura terminali
  • Tipo conduttori: Spellati
  • Funzione: Crimpatura contatti
  • Applicazione: Capicorda
  • Quantità: 6 pezzi
  • Modello: ROTO ZERT

Documentazione tecnica

Strumento meccanico progettato per il pressaggio trapezoidale, ideale per l'utilizzo con bussole d'estremità per cavi. Dotato di dispositivo di blocco e ritorno automatico per garantire sicurezza e facilità d'uso. Include inserti intercambiabili per una maggiore versatilità nelle operazioni di pressatura. Perfetto per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nel trattamento dei cavi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

adatto per

Bussole d'estremità per cavi

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Pressaggio trapezoidale

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

inserti intercambiabili

sezione

6 ... 6 mm²

Produttore

Utensile crimpatura PZ 6 ROTO ZERT alta qualità elettrico professionale Germania