Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9017400000
Cod. Produttore
9017400000
Cod. EAN
4008190470845

Informazioni di prodotto

  • Serie: WD9017400000
  • Uso: Crimpatura terminali
  • Adatto a: Conduttori spellati
  • Quantità: PZ 50
  • Tipo: ZERT

Documentazione tecnica

Pinza meccanica per la pressatura di bussole d'estremità per cavi, dotata di dispositivo di blocco e ritorno automatico per un utilizzo sicuro e preciso. Progettata per garantire affidabilità e facilità d'uso, è compatibile con inserti intercambiabili, anche se non forniti in dotazione. Questo utensile è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione solida e duratura dei cavi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

adatto per

Bussole d'estremità per cavi

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Altro

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

inserti intercambiabili

sezione

50 ... 50 mm²

Produttore

Utensile crimpatura terminali PZ 50 ZERT per installazioni elettriche professionali