Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9014400000
Cod. Produttore
9014400000
Cod. EAN
4008190159412

Informazioni di prodotto

  • Serie: Utensile di compressione
  • Tensione operativa: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni compatte:
  • Uso: Crimpatura terminali
  • Materiale conduttore: Spellato
  • Certificazioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Utensile di compressione meccanico progettato per l'uso con capicorda e connettori, dotato di dispositivo di blocco per una maggiore sicurezza durante l'operazione. Caratterizzato da un ritorno automatico che facilita l'uso continuativo e migliora l'efficienza del lavoro. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione nella pressatura, garantendo risultati affidabili e duraturi. La costruzione robusta e l'ergonomia dello strumento assicurano comfort e controllo durante l'utilizzo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

adatto per

Capicorda e connettori

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Altro

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

2,5 ... 2,5 mm²

Serie

Utensile di compressione

Produttore

Utensile crimpatura HTI 15 ergonomico per impianti elettrici alta tensione