Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9012410000
Cod. Produttore
9012410000
Cod. EAN
4008190009434

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HTG 174
  • Serie: Utensile di compressione
  • Funzione: Crimpatura terminali
  • Uso: Conduttori spellati
  • Applicazione: Terminali, contatti

Documentazione tecnica

Utensile di compressione meccanico progettato per il collegamento della schermatura, dotato di stampo esagonale per pressatura. Caratterizzato da un dispositivo di blocco per garantire sicurezza durante l'uso e un ritorno automatico che facilita le operazioni ripetitive. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nel fissaggio dei connettori. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e performance costanti nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

adatto per

Connettore per collegamento schermatura

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Esagonale

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

22 ... 22 mm²

Serie

Utensile di compressione

Produttore

Utensile crimpatura HTG 174 ergonomico per elettricisti