Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9013260000
Cod. Produttore
9013260000
Cod. EAN
4008190056896

Informazioni di prodotto

  • Serie: Utensile di compressione
  • Funzione: Crimpatura terminali
  • Applicazione: Conduttori spellati
  • Tipo: HTF SUB-D
  • Utilizzo: Terminali, contatti, capicorda
  • Metodo: Compressione manuale
  • Precisione: Alta qualità crimpatura
  • Materiale: Resistente e durevole

Documentazione tecnica

Utensile di compressione meccanico progettato per il collegamento della schermatura tramite connettori specifici. Dotato di dispositivo di blocco e ritorno automatico, garantisce precisione e affidabilità nelle operazioni di pressatura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono strumenti robusti e funzionali per la lavorazione dei connettori SUB-D. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

adatto per

Connettore per collegamento schermatura

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Altro

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

0,75 ... 0,75 mm²

Serie

Utensile di compressione

Produttore

Utensile crimpatura HTF SUB-D ergonomico alta tensione Germania