Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9013080000
Cod. Produttore
9013080000
Cod. EAN
4008190113056

Informazioni di prodotto

  • Serie: Utensile di compressione
  • Funzione: Crimpatura terminali
  • Adatto a: Conduttori spellati
  • Tipo: Utensile manuale
  • Applicazione: Terminali, contatti, capicorda
  • Modello: HTF 48
  • Uso: Professionale
  • Materiale: Acciaio robusto

Documentazione tecnica

Utensile di compressione meccanico progettato per il collegamento della schermatura nei sistemi elettrici. Dotato di dispositivo di blocco e ritorno automatico, garantisce precisione e affidabilità nelle operazioni di pressatura. Ideale per applicazioni che richiedono strumenti robusti e performanti senza inserti intercambiabili. Proposto con esecuzione meccanica, assicura facilità d'uso e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

adatto per

Connettore per collegamento schermatura

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Altro

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

Utensile di compressione

Produttore

Utensile crimpatura HTF 48 ergonomico per installazione elettrica