Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Utensili e Connettori Fotovoltaici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1222870000
Cod. Produttore
1222870000
Cod. EAN
4050118006254

Informazioni di prodotto

  • Serie: Utensile di compressione
  • Funzione: Crimpatura terminali
  • Adatto a: Conduttori spellati
  • Tipo: Utensile manuale
  • Applicazione: Contatti e capicorda
  • Uso: Professionale
  • Dimensioni: Compatte
  • Materiale: Resistente

Documentazione tecnica

Utensile di compressione meccanico progettato per il collegamento della schermatura, dotato di dispositivo di blocco e ritorno automatico per garantire precisione e sicurezza nell'uso. Realizzato per applicazioni elettriche, assicura affidabilità e facilità d'impiego senza inserti intercambiabili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

adatto per

Connettore per collegamento schermatura

esecuzione/azionamento

Meccanico

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

2,5 ... 6 mm²

Serie

Utensile di compressione

Produttore

Utensile crimpatura CTF PV WM4 alta precisione fotovoltaico