Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9012600000
Cod. Produttore
9012600000
Cod. EAN
4008190035440

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PZ 16
  • Serie: Utensile di compressione
  • Funzione: Crimpatura terminali
  • Uso: Conduttori spellati
  • Tipo: Utensile manuale
  • Applicazione: Capicorda e contatti
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Utensile di compressione meccanico progettato per l'applicazione su bussole d'estremità per cavi. Dotato di dispositivo di blocco e ritorno automatico per garantire sicurezza e facilità d'uso durante le operazioni di pressatura. Include inserti intercambiabili per adattarsi a diverse esigenze, offrendo versatilità e precisione nel lavoro elettrico. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nelle attività di cablaggio e connessione. Ideale per professionisti che richiedono strumenti efficienti e performanti nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

adatto per

Bussole d'estremità per cavi

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Altro

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

inserti intercambiabili

sezione

6 ... 16 mm²

Serie

Utensile di compressione

Produttore

Utensile crimpatura terminali ergonomico per elettricisti