Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9205430000
Cod. Produttore
9205430000
Cod. EAN
4032248733446

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CTIN CM 1.6/2.5
  • Tipo: Utensile di compressione
  • Applicazione: Crimpatura terminali
  • Conduttori: 1.6/2.5 mm²
  • Funzione: Crimpatura capicorda
  • Materiale: Per conduttori spellati
  • Serie: Utensile di compressione

Documentazione tecnica

Utensile di compressione meccanico progettato per varie applicazioni, dotato di dispositivo di blocco e ritorno automatico per garantire sicurezza e facilità d’uso. Ideale per operazioni di pressatura, offre affidabilità e precisione senza inserti intercambiabili. La sua struttura robusta assicura prestazioni costanti in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

adatto per

Varie applicazioni

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Altro

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

6 ... 6 mm²

Serie

Utensile di compressione

Produttore

Utensile crimpatura terminali 1.6-2.5 mm² per impianti elettrici professionali