Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1208870000
Cod. Produttore
1208870000
Cod. EAN
4032248990269

Informazioni di prodotto

  • Serie: Utensile di compressione
  • Tensione operativa: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Funzione: Crimpatura terminali
  • Tipo conduttori: Spellati

Documentazione tecnica

Utensile di compressione meccanico progettato per varie applicazioni, dotato di dispositivo di blocco e ritorno automatico per garantire sicurezza e facilità d'uso. Ideale per operazioni precise e affidabili nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

adatto per

Varie applicazioni

esecuzione/azionamento

Meccanico

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

Serie

Utensile di compressione

Produttore

Utensile crimpatura terminali ergonomico per elettricisti alta tensione Germania