Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9014350000
Cod. Produttore
9014350000
Cod. EAN
4008190406615

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PZ 6 ROTO
  • Funzione: Crimpatura terminali
  • Applicazione: Conduttori spellati
  • Tipo: Utensile di compressione
  • Serie: Utensile di compressione

Documentazione tecnica

Utensile di compressione meccanico progettato per l'applicazione su bussole d'estremità per cavi. Caratterizzato da un sistema di pressaggio trapezoidale con dispositivo di blocco integrato e ritorno automatico, garantisce precisione e sicurezza durante l'uso. Dotato di inserti intercambiabili per una maggiore versatilità, questo strumento è ideale per operazioni di pressatura affidabili e durature nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

adatto per

Bussole d'estremità per cavi

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Pressaggio trapezoidale

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

inserti intercambiabili

sezione

0,14 ... 6 mm²

Serie

Utensile di compressione

Produttore

Utensile crimpatura PZ 6 ROTO robusto professionale elettrico Germania