Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9012400000
Cod. Produttore
9012400000
Cod. EAN
4008190036546

Informazioni di prodotto

  • Serie: Utensile di compressione
  • Tensione operativa: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado di protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Utilizzo: crimpatura terminali
  • Modello: HTX 138

Documentazione tecnica

Utensile di compressione meccanico progettato per il collegamento della schermatura, dotato di stampo esagonale per una pressatura precisa e affidabile. Include un dispositivo di blocco per garantire sicurezza durante l'uso e un ritorno automatico per facilitare le operazioni ripetitive. Questo strumento è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento stabile e duraturo, assicurando prestazioni elevate e facilità d'uso. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

adatto per

Connettore per collegamento schermatura

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Esagonale

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

4 ... 70 mm²

Serie

Utensile di compressione

Produttore

Utensile crimpatura HTX 138 ergonomico per elettricisti professionisti