Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9018480000
Cod. Produttore
9018480000
Cod. EAN
4008190884581

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CTX CM 3.6
  • Tensione operativa: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non indicate
  • Serie: Utensile di compressione
  • Funzione: Crimpatura terminali

Documentazione tecnica

Utensile di compressione meccanico progettato per varie applicazioni elettriche, dotato di dispositivo di blocco e ritorno automatico per garantire precisione e sicurezza durante l'uso. Questo strumento è ideale per operazioni di pressatura affidabili e durature, senza inserti intercambiabili, offrendo una soluzione robusta e funzionale per il lavoro quotidiano nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

adatto per

Varie applicazioni

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Altro

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

10 ... 10 mm²

Serie

Utensile di compressione

Produttore

Utensile crimpatura CTX CM 3.6 precisione installazione elettrica