Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9006220000
Cod. Produttore
9006220000
Cod. EAN
4008190198633

Informazioni di prodotto

  • Serie: Utensile di compressione
  • Uso: Crimpatura terminali
  • Compatibilità: Conduttori spellati
  • Modello: CTN 25 D4
  • Funzione: Crimpatura capicorda

Documentazione tecnica

Utensile di compressione meccanico progettato per l'uso con capicorda e connettori. Dotato di dispositivo di blocco per garantire sicurezza durante l'operazione e di ritorno automatico per facilitare l'utilizzo continuo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione nella pressatura, questo strumento si distingue per la sua affidabilità e funzionalità avanzata, senza inserti intercambiabili. La sua costruzione robusta assicura prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

adatto per

Capicorda e connettori

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Altro

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

25 ... 25 mm²

Serie

Utensile di compressione

Produttore

Utensile crimpatura CTN 25 D4 ergonomico per installazioni elettriche