Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700980
Cod. Produttore
BIZ700980

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Policarbonato
  • Corrente nominale: 10/16 A
  • Fissaggio: Vite a vista
  • Dimensioni (LxPxH): 75x15x75 mm
  • Grado protezione: IP21, IK04
  • Temperatura esercizio: -5 a 40 °C
  • Temperatura stoccaggio: -10 a 70 °C
  • Serie: BIZ 700 980

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Uscita del cavo 10/16 A realizzata in policarbonato con fissaggio a vite e vite a vista. Le dimensioni compatte di 75 mm di lunghezza, 75 mm di larghezza e 15 mm di profondità ne consentono un’installazione semplice e discreta. Progettata per resistere a condizioni climatiche con temperature di esercizio da -5 a 40 °C e di stoccaggio da -10 a 70 °C, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Conforme alle norme IP21 e IK04, assicura protezione contro l’ingresso di corpi solidi e resistenza agli urti. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un’uscita cavo sicura e robusta. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scatola di derivazione con viti non stagna 10/20 A. Fissaggio con viti.

colore

Bianco

larghezza

75 mm

altezza

15 mm

forma

Piatto

qualità del materiale

Altro

lunghezza

75 mm

materiale

Plastica

Produttore

Uscita cavo elettrica 10-16A viti non stagna installazione impianti