Prodotti /

Cod. Rexel
FD4BUSB20WCCANT
Cod. Produttore
4BUSB20WCCA.NT
Cod. EAN
8053839324931

Informazioni di prodotto

USB CCA Pd 20w Bticino Livinglight Tech
Presa USB da incasso con doppia porta USB-C Power Delivery e porta USB-A Quick Charge, progettata per garantire una ricarica efficiente fino a 20W. Dotata di collegamento a morsetto a vite, offre un'installazione sicura e stabile. Ideale per ambienti residenziali e professionali, combina funzionalità avanzate e design compatto per integrare facilmente la ricarica di dispositivi elettronici in qualsiasi impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: USB CCA Pd 20w Bticino Livinglight Tech Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 3000 mA Tensione d’uscita: 9 V Colore: Altri

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

9 V

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

21,8 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

110 ... 230 V

Produttore

Presa USB CCA PD 20W Bticino Livinglight Tech per installazione civile