Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
FD4BUSBP503V19M
Cod. Produttore
4BUSBP503.V19M
Cod. EAN
8053839324108

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: Presa
  • Tensione esercizio: 110-230 V
  • Corrente uscita max: 3000 mA
  • Tensione uscita: 5 V
  • Colore: Altri
  • Serie: Arkè Metal
Presa elettrica da incasso con collegamento a morsetto a vite, caratterizzata da un design robusto e finitura metallica. Progettata per garantire sicurezza e affidabilità nell’installazione, è ideale per ambienti che richiedono un prodotto resistente e di alta qualità. La presa è compatibile con sistemi standard e offre un’installazione semplice e stabile, assicurando una connessione duratura e sicura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: USB P503 Vimar Arkè Metal Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 3000 mA Tensione d’uscita: 5 V Colore: Altri

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

5 V

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

67,2 mm

altezza dell'apparecchio

48,5 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

110 ... 230 V

Produttore

Presa USB P503 Vimar Arkè Metal 5V 3A Automazione