Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD4BUSBP503.V19
Cod. Produttore
4BUSBP503.V19B
Cod. EAN
8053839324092

Informazioni di prodotto

USB P503 Vimar Arkè Bianca
Descrizione del produttore: USB P503 Vimar Arkè Bianca Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 3000 mA Tensione d’uscita: 5 V Colore: Bianco

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

5 V

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

67,2 mm

altezza dell'apparecchio

48,5 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

110 ... 230 V

Produttore

Presa USB P503 Vimar Arkè bianca 5V 3000mA 110-230V per uso domestico e ufficio