› Civile residenziale › Serie Civili › 4Box

Presa USB P503 5V 3A Bianco Serie Matix Residenziale

Cod. Rexel FD4BUSBP503.AM
Cod. Produttore 4BUSBP503.AM
Cod. EAN 8053839324009

Informazioni principali

  • Tipologia: Presa
  • Tensione esercizio: 110-230 V
  • Corrente uscita max: 3000 mA
  • Tensione uscita: 5 V
  • Colore: Bianco
  • Serie: Matix

Descrizione del prodotto

Presa USB incassata BTicino Matix di colore bianco, caratterizzata da un montaggio a incasso e un collegamento tramite morsetto a vite. Progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile, questa presa offre una soluzione pratica per il collegamento di dispositivi elettronici con interfaccia USB, combinando funzionalità e design essenziale per ambienti moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: USB P503 Bticino Matix Bianca Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 3000 mA Tensione d’uscita: 5 V Colore: Bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

5 V

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

70,5 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

46,6 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

110 ... 230 V

Presa USB P503 5V 3A Bianco Serie Matix Residenziale