Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4BUSBP503.KG
Cod. Produttore
4BUSBP503.KG
Cod. EAN
8053839324047

Informazioni di prodotto

USB P503 Bticino Livingnow Nera

Documentazione tecnica

Presa USB P503 con tecnologia Bluetooth integrata, caratterizzata da un design moderno in colore nero, ideale per l'installazione in ambienti residenziali. Questo dispositivo consente un collegamento semplice e sicuro per la ricarica di dispositivi elettronici, garantendo affidabilità e funzionalità avanzate. La finitura nera si adatta perfettamente a diversi stili di arredamento, offrendo una soluzione elettrica pratica e di qualità. Descrizione del produttore: USB P503 Bticino Livingnow Nera Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 3000 mA Tensione d’uscita: 5 V Colore: Nero

Produttore

Presa USB P503 Bticino Livingnow 5V 3000mA Nero per impianti elettrici 110-230V