Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4BUSBP503.KW
Cod. Produttore
4BUSBP503.KW
Cod. EAN
8053839324061

Informazioni di prodotto

USB P503 BT Livingnow Bianca
Presa USB da incasso con collegamento a morsetto a vite, caratterizzata da un design moderno e finitura bianca. Ideale per installazioni residenziali e professionali, garantisce praticità e sicurezza nell’alimentazione di dispositivi elettronici tramite porte USB integrate. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo. La soluzione perfetta per integrare funzionalità tecnologiche avanzate in ambienti domestici e lavorativi, offrendo un accesso comodo e immediato all’alimentazione USB. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: USB P503 BT Livingnow Bianca Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 3000 mA Tensione d’uscita: 5 V Colore: Bianco

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

5 V

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

67,2 mm

altezza dell'apparecchio

44,8 mm

profondità dell'apparecchio

46,6 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

110 ... 230 V

Produttore

Presa USB da incasso 5V 3A bianca Livingnow residenziale