Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4BUSBP503.N
Cod. Produttore
4BUSBP503.N
Cod. EAN
8053839324023

Informazioni di prodotto

USB P503 Bticino Livinglight Bianca
Presa USB da incasso caratterizzata da un design elegante e funzionale, ideale per l’integrazione negli impianti elettrici residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza. Il collegamento avviene tramite morsetto a vite, assicurando una connessione stabile e duratura. La finitura bianca si adatta perfettamente a diversi ambienti, offrendo un aspetto pulito e moderno. Questo dispositivo è progettato per fornire una comoda alimentazione USB, facilitando la ricarica di dispositivi elettronici in modo pratico ed efficiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: USB P503 Bticino Livinglight Bianca Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 3000 mA Tensione d’uscita: 5 V Colore: Bianco

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

5 V

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

66 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

46,6 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

110 ... 230 V

Produttore

Presa USB BTicino Livinglight Bianca 5V 3A per impianti residenziali