› Civile residenziale › Serie Civili › 4Box

USB CCA Power Delivery 20W incasso BTicino Livingnow

Cod. Rexel FD4BUSB20WCCA.K
Cod. Produttore 4BUSB20WCCA.K
Cod. EAN 8053839324948

Informazioni principali

  • Tipologia: Presa
  • Tensione esercizio: 110-230 V
  • Corrente uscita max: 3000 mA
  • Tensione uscita: 9 V
  • Potenza: 20 W
  • Serie: Livingnow
  • Colore: Altri

Descrizione del prodotto

Presa da incasso con tecnologia USB CCA e potenza di erogazione di 20W, ideale per la ricarica rapida di dispositivi elettronici compatibili. Progettata per un collegamento sicuro tramite morsetti a vite, garantisce affidabilità e facilità di installazione. Il design compatto e funzionale si integra perfettamente negli ambienti domestici o professionali, offrendo una soluzione efficiente per l'alimentazione di smartphone, tablet e altri dispositivi USB. Realizzata con materiali di qualità, assicura durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: USB CCA Pd 20w Bticino Livingnow Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 3000 mA Tensione d’uscita: 9 V Colore: Altri

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

9 V

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,9 mm

altezza dell'apparecchio

85,4 mm

profondità dell'apparecchio

47,4 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

110 ... 230 V

USB CCA Power Delivery 20W incasso BTicino Livingnow
€ 29,30 x 1 pz.
(pz.)