Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4BUSB20WCCA.V
Cod. Produttore
4BUSB20WCCA.V14
Cod. EAN
8053839324887

Informazioni di prodotto

USB CCA Pd 20w Vimar Plana

Documentazione tecnica

Caricatore USB CCA con potenza di 20W progettato per garantire una ricarica rapida e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un collegamento affidabile e compatibile con dispositivi dotati di porta USB-C. Ideale per l'installazione in impianti elettrici moderni, si integra perfettamente con sistemi di montaggio standard, assicurando funzionalità e durata nel tempo. La sua tecnologia Power Delivery consente una gestione efficiente dell'energia, ottimizzando i tempi di ricarica dei dispositivi elettronici. Descrizione del produttore: USB CCA Pd 20w Vimar Plana Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 3000 mA Tensione d’uscita: 9 V Colore: Bianco

Produttore

USB CCA PD 20W Vimar Plana presa ricarica rapida 9V 3000mA bianco per installazioni elettriche

€ 25,20 x 1 pz.
(pz.)