Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4BUSB20WCCA.L
Cod. Produttore
4BUSB20WCCA.L
Cod. EAN
8053839324917

Informazioni di prodotto

USB CCA Pd 20w Bticino Livinglight Anthracite
Presa USB con tecnologia Power Delivery da 20W integrata, progettata per il montaggio incassato. Dotata di collegamento a morsetto a vite per un’installazione sicura e affidabile. Ideale per ricaricare dispositivi elettronici con connettore USB-C in modo rapido ed efficiente, garantendo compatibilità e prestazioni elevate. Design compatto e funzionale, adatto per ambienti residenziali e professionali che richiedono soluzioni elettriche moderne e pratiche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: USB CCA Pd 20w Bticino Livinglight Anthracite Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 3000 mA Tensione d’uscita: 9 V Colore: Antracite

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

9 V

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

21,8 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

110 ... 230 V

Produttore

Presa USB CCA PD 20W Bticino Livinglight Antracite Residenziale